| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-215106 Herst.-Nr.: 4317784102131 EAN/GTIN: 4317784102131 |
| |
|
| | |
| Schleifmopteller, Standard, Ø 115 mm, 6° gewölbt Ausführung: Zirkonkorund-Lamellen (ZA). Aggressive Ausführung, in Kunstharzbindung hochfest mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm. Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Durch die geringe Wölbung ideal für Kanten- und Schweißnähte sowie für den Plan- und Flächenschliff geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheiben 115mm k 40, fächerschleifscheibe, fächerschleifscheibe 115 mm, 82710040, Fächerrad, Fächerräder, Fächerscheibe, Fächerscheiben, FORMAT, Lamellenrad, Lamellenräder, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Schleifkörper, Schleifmittel,, Schleifmopp, Schleifmopprad, Schleifmoppräder, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,64* | € 2,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,66* | € 2,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,68* | € 2,49* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,68* | € 2,53* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,80* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|