Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe EK K60 175x25x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe EK K60 175x25x32 mm Müller
Schleifscheibe EK K60 175x25x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-210042
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EK1752532M
EAN/GTIN:
     4037073000473
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Edelkorund, rosa

Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
175 mm
Arbeitsbreite:
25 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Körnung:
60
Härte:
M
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EK1752532M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe ek k60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, 80120020, Edelkorund, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 13,51*
€ 18,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 19,01*
6 Tage
49
€ 4,30*
ab € 13,50*
€ 19,23*
2 Tage
43
€ 4,90*
ab € 13,74*
€ 19,23*
Lager 6C8MS
43
Frei Haus
ab € 14,82*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.