Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe EK K60 150x20x32 mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe EK K60 150x20x32 mm Müller
Schleifscheibe EK K60 150x20x32 mm Müller
Artikel-Nr.:
     6C8MS-210040
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     EK1502032M
EAN/GTIN:
     4037073000466
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Schleifscheibe, Edelkorund, rosa

Für langspanendes Material bei Handschliff wie legiertem Stahl, Schnellstahl und Hochleistungs-Schnellstahl.

Hinweis: Reduzierringe siehe (Bestell-Nr. 8013).
Lieferung mit Reduzierring.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Arbeitsbreite:
20 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Körnung:
60
Härte:
M
Markenname:
Müller
Herstellername:
Friedrich Müller GmbH
Herstellerartikelnummer:
EK1502032M
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schleifbockscheibe, schleifbockscheibe ek k60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, 80120010, Edelkorund, Müller, QR5027864, Schleifmittel, Schleifscheibe
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
99
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 12,66*
2 Tage
99
1
€ 6,90*
ab € 9,91*
€ 14,13*
4 Tage
84
1
€ 4,79*
ab € 9,92*
€ 14,15*
1 Tag
103
1
€ 7,90*
ab € 10,04*
€ 14,29*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 10,00*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.