Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basis Spannwerkzeug-Sortiment M14x16 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Basis Spannwerkzeug-Sortiment M14x16 AMF
Basis Spannwerkzeug-Sortiment M14x16 AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-207641
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     83915
EAN/GTIN:
     4020772083915
Suchbegriffe:
Klemmschraube
Spannwerkzeug-Satz
Spannwerkzeug-Sortiment
Spannwerkzeug-Sortimentkasten
Basis Spannwerkzeug-Sortiment

Ausführung: Alle Teile sind aus Vergütungsstahl gefertigt, T-Nutenschrauben vergütet, Gewinde gerollt.

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen.


Spanneisen mit Treppenzähnen St x Gr.: 2 x 14 x100/2 x 14 x 160
Universal-Spannunterlagen St. x Gr.: 4 x 2/4 x 3
Schrauben für T-Nuten St. x Gr.: 2 x 63/54 x 100/4 x 160
Stiftschrauben St. x Lg.: 2 x 100/2 x 160
Sechskantmuttern St.: 6
Scheiben St.: 6
Verlängerungsmuttern St.: 2
Weitere Informationen:
Gewinde:
M14–M16
Spannkraft:
28 kN
Spannhöhe:
195 / 100 mm
Spanneisen mit Treppenzähnen (Anzahl x Größe):
2 x 14 x 100 / 2 x 14 x 160 mm
Stiftschraube (Anzahl x Größe):
2 x 100 / 2 x 160 mm
T-Nutenschraube (Anzahl x Größe):
2 x 63 / 54 x 100 / 4 x 160 mm
Universal Spannunterlagen (Anzahl x Größe):
4 x 2 / 4 x 3 mm
Unterlegscheibe (Anzahl):
6
Verlängerungsmutter (Anzahl):
2
Breite:
173 mm
Länge:
210 mm
Gewicht:
11,1 kg
Höhe:
85 mm
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
83915
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 185,57*
€ 208,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 208,73*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 180,18*
€ 210,67*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 195,94*
€ 219,82*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 191,76*
€ 221,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,67*
€ 250,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,51*
€ 243,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 202,47*
€ 240,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,06*
€ 227,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,57*
€ 224,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.