Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbandkörper Gummi 30x20 mm Schaft 6 mm PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifbandkörper Gummi 30x20 mm Schaft 6 mm PFERD
Schleifbandkörper Gummi 30x20 mm Schaft 6 mm PFERD
Artikel-Nr.:
     6C8MS-203063
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42108000
EAN/GTIN:
     4007220146873
Suchbegriffe:
Schleifbandkörper
Schleifzylinder
Schleifhülsenträger
Schleifkappenhalter
Gummikörper für Schleifhülsen, zylindrisch

Ausführung: Geschlitzter Gummikörper mit 6-mm-Spannschaft.



Anwendung: Für die Aufnahme von Schleifhülsen (Bestell-Nr. 8382, 8384, 8385, 8338, 8339 und 8341).
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
30 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
max. Drehzahl:
19100 min-1
Markenname:
PFERD
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
42108000
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 6,87*
€ 8,87*
Lager 6C8MS
95
10
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 8,88*
2 Tage
441
5
€ 5,00*
ab € 7,08*
€ 8,89*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 7,13*
€ 8,97*
5 Tage
593
5
€ 4,30*
ab € 7,39*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42208115
ab € 0,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42208104
ab € 0,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42208105
ab € 0,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42208108
ab € 0,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42238115
ab € 0,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42238104
ab € 0,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42238105
ab € 0,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42238108
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.