Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeissel SDS-plus 250 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeissel SDS-plus 250 mm Format
Flachmeissel SDS-plus 250 mm Format
Flachmeissel SDS-plus 250 mm Format
Flachmeissel SDS-plus 250 mm Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-198185
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124010
EAN/GTIN:
     4317784124010
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds 250 mm
SDS-plus-Flachmeißel

Produkteigenschaften:
• Stabiles Modell mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Aus einem Stück geschmiedet
• Nachschleifbar
• Hohe Standzeit

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Breite:
20 mm
Länge:
250 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, 12560010, Automatenbohrer, Bohrbuchsenbohrer, Bohrer, Flachmeissel, Flachmeißel, FORMAT, Meissel, Meißel, Metallbohrer, Schneide, SDS-plus, SDS-plus-Meißel, Spiralbohrer, Stahlbohrer, Wendelbohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zylinderschaft
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
172
20
Frei Haus
ab € 5,87*
€ 7,60*
1 Tag
172
1
€ 6,90*
ab € 6,01*
€ 8,70*
6 Tage
140
1
€ 4,79*
ab € 6,01*
€ 8,70*
1 Tag
163
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,71*
4 Tage
84
1
€ 4,30*
ab € 6,01*
€ 8,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.