Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF
Gewindeschneid-Apparat TA12 / MK2-WF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194575
Hersteller:
     LMT Tool Systems Gmb
Herst.-Nr.:
     6705096
EAN/GTIN:
     4053569220675
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparat

Ausführung: Wartungsfrei mit Schnellwechselsystem, für Links- und Rechtsgewinde einsetzbar.

Anwendung: Maschinelles Gewindeschneiden auf Säulenbohrmaschinen mit Morsekegel-Spindelaufnahme, ohne Drehrichtungsänderung der Spindel.

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Längenausgleich Zug:
12,5 mm
Ausklinkweg:
6 mm
Schnellwechseleinsatzgröße:
1 mm
Typ:
TA12/MK2-WF
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 18721202, Apparat, Gewindeschneid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,50*
€ 499,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,59*
€ 534,15*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,09*
€ 535,82*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,65*
€ 568,74*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,76*
€ 594,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,04*
€ 560,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 468,69*
€ 557,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,40*
€ 527,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 441,18*
€ 525,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 436,77*
€ 519,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.