Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BILZ Gewindeschneidapparat TA12/MK2-WF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-BILZ6705096
Hersteller:
     BILZ Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     6705096
EAN/GTIN:
     4053569220675
Suchbegriffe:
Gewindeschneidapparat
Gewindeschneidhalter
gewindeschneidapparat
Gewindeschneidapparate TA für Maschinen mit nur einer Drehrichtung

Anwendung
Gewindeschneiden, -formen auf Maschinen mit angetriebener Spindel und manuellem Vorschub Maschinentyp: Ständer-/Auslegerbohrmaschinen, Maschinen mit angetriebener Spindel.

Ausführung
• Diese Apparate sind für das Gewindeschneiden auf Bohrmaschi­nen mit Handvorschub und ohne Spindelreversierung ausgelegt.
• Beim Einsetzen in die Maschine muss der Stoparm gegen Verdrehen gesichert werden, damit die Funktion des Apparates gewährleistet ist.
• Durch das integrierte Wendegetriebe ist Gewindeschneiden ohne Spindelreversierung möglich.
• Doppelter Vorschub im Rücklauf.
• Gewindebohrer-Schnellwechselsystem.

Ausführung
• Durch Zurücknehmen der Maschinenspindel nach Erreichen der Gewindetiefe schaltet der Apparat selbsttätig um. Der Umschaltvorgang erfolgt über ein verschleißarmes Kugelsystem.
• Die Apparate sind wartungsfrei und für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar.
• Schneller Werkzeugwechsel.
• Höhere Flexibilität.

Hinweis
Passende Schnellwechsel-Einsätze Bez.-Nr. 21566130-230.

Lieferung
1 Stück BILZ Gewindeschneidapparat. • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Durchmesser 3:
19 mm
Einsatzgröße:
1
Morsekegelgröße:
MK 2
Durchmesser:
80 mm
Länge:
60 mm
Durchmesser 2:
32 mm
Drehzahl max.:
1200
Auskraglänge:
140 mm
Passend für Gewinde:
M3-M12
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidapparate, Gewindeschneidfutter, TAPMATIC Gewindeschneidapparate, Schneidapparate Gewinde, BILZ
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,94*
€ 516,10*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,30*
€ 551,43*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,08*
€ 553,38*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 496,80*
€ 592,24*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,38*
€ 658,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,48*
€ 645,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,23*
€ 575,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.