| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-176263 Herst.-Nr.: 4317784098502 EAN/GTIN: 4317784098502 |
| |
|
| | |
| Magnet-Wasserwaage Ausführung: Aus starkwandigem Aluminium, rotfarbig pulverbeschichtet und mit starker Haftkraft durch großvolumige Permanentmagnete in der Sohle. Die unzerbrechlichen, tonnenförmigen Plexiglas-Libellen sind elektronisch justiert und mit den Haltern ultraschallverschweißt. 5 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit der Libellen. Mit stoßdämpfenden, unzerbrechlichen Endkappen. Mit gefräster Messfläche bis Länge 100 cm. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Anwendung: Besonders geeignet für Installateure sowie Laden- und Regalbauer. Für horizontale und vertikale Normal-, Überkopf- und Umschlagmessungen geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage alu 40 cm, wasserwaage aluminium, wasserwaage, 47290040, Bauwasserwaage, Bauwasserwaagen, FORMAT, Leichtmetalldruckgusswasserwaage, Leichtmetalldruckgusswasserwaagen, Leichtmetallwasserwaage, Leichtmetallwasserwaagen, Magnetwasserwaagen, Mess-, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Neigungswasserwaagen, Prüfwerkzeug, Teakholzwasserwaage, Teakholzwasserwaagen, Teleskopwasserwaage, Teleskopwasserwaagen, Universalwasserwaage, Universalwasserwaagen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkel-, Winkelwasserwaage, Winkelwasserwaagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 18,48* | € 26,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,82* | € 26,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 18,83* | € 26,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 19,24* | € 27,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,15* | € 27,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|