| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-176178 Herst.-Nr.: 4317784118866 EAN/GTIN: 4317784118866 |
| |
|
| | |
| Stahlmaßstab, 13 mm breit Ausführung: Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl, mattierte Oberfläche, gerundete Kanten, EG-Genauigkeitsklasse II, ab 500 mm Länge gekennzeichnet. Teilung: Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, maßstab länge 150mm, kontrollmaßstab, stahl maßstab, 47510150, Biegsamer, FORMAT, Längenmessgerät, Mess-, Prüfwerkzeug, Stahllineal, Stahllineale, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,94* | € 1,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,95* | € 1,46* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,97* | € 1,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,95* | € 1,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|