Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe M/2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe M/2XL
Hubarbeitsbühne Set Peanut, Größe M/2XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163677
Hersteller:
     Skylotec
Herst.-Nr.:
     SET-290-1,8-M/2XL
EAN/GTIN:
     4030281199090
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Auffanggerät
Hubarbeitsbühnenset Peanut

Bestehend aus:
Aufanggurt ARG 31 SkyFizz
• Für Arbeiten ohne Positionierungsseile, Werkzeuge oder andere Hilfsmittel
• Extrem belastbare vordere und hintere Auffangöse
• Atmungsaktives Rückenpad erleichtert das Anlegen
• Gekreuzte Gurtbänder verteilen die Kraft
• Klick-Verschlüsse
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C
• Norm: EN 361:2002, ANSI Z359.1:2007, ANSI Z359.3:2007, CSA Z259.10-12-A
• Material: Band: Polyester; Brustöse, Rückenöse: Stahl; Schloss: Aluminium
• Gewicht: 2,13 kg (M/L)/ 2,17 (L/2XL) kg
• Größe: M/2XL
Falldämpfer Peanut I
• Kantengeeignet
• Max. zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg
• Beidseitig mit Karabiner Kobra Tri
• Lebensdauer: 6–8 Jahre
• Temperaturbereich von –35 °C bis 45°C
• Material: Polyester, Polyamid, Stahl
• Gewicht: 1,58 kg
Seitasche Rope Bag
• Inhalt: 30 l
• Material: Polyamid
• Gewicht: 0,39 kg
Weitere Informationen:
Größe:
M/L
Herstellerartikelnummer:
SET-290-1,8-M/L
Herstellername:
SKYLOTEC GmbH
Markenname:
Skylotec
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, Absturzsicherung Glasreinigung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Gurtband Auffanggurt, Höhensicherungsgerät, auffanggurt en 361, absturzsicherungs set, 82870000, Absturzsicherung, Hubarbeitsbühnen, Hubarbeitsbühnen-Sicherhietsset
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 350,05*
€ 409,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 362,02*
€ 413,75*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 362,09*
€ 413,76*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 369,03*
€ 418,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 396,11*
€ 450,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,83*
€ 487,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,90*
€ 469,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 392,93*
€ 467,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,42*
€ 438,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 362,92*
€ 431,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,05*
€ 416,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.