Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Anti-Ermüdungsmatte 0.6m x 0.9m, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163513
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     OU010001
EAN/GTIN:
     5013745001404
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Orthomat© Ultimate Anti-Ermüdungsmatte

Ermüdungsfreier Bodenbelag
Mit innen geschäumtem PVC für optimale Entlastung des Muskel-Skelett-Apparates.
Hochwertig und vielseitig einsetzbar
Der PolyNit-Mantel ist resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle.
Ausführung
Material: Polyvinylchlorid (PVC).
Oberfläche: Diamantform mit Extragriff für einen sicheren Stand.
Materialstärke: 10 mm.
Als Laufmeterware im Zuschnitt

Weitere Informationen:
Maße:
600x900 mm
Farbe:
schwarz
Made in Germany:
nein
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,52*
€ 55,47*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,94*
€ 55,86*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,83*
€ 55,90*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,06*
€ 60,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,41*
€ 61,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krumpholz Bürosysteme
AJ 4876 SE NV T6 KGS A246KGS FHKGS
ab € 535,75*
Zubehör
Krumpholz Bürosysteme
AJ 5776 A246KVW EVO SCHWARZ
ab € 538,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.