Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwerkermesser HVK GH Hultafors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handwerkermesser HVK GH Hultafors
Handwerkermesser HVK GH Hultafors
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162802
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     380210
EAN/GTIN:
     7317843802115
Suchbegriffe:
Universal-Messer
Universalmesser
universal messer
Handwerkermesser, Karbonstahl (58-60 HRC)

Ausführung: Mit 2-Komponenten-Griff und an den Knöpfen der Berufskleidung befestigbarem Holster.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
93 mm
Gesamtlänge:
208 mm
Markenname:
Hultafors
Herstellername:
Hultafors Group Germany GmbH
Herstellerartikelnummer:
380210
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 74250005, Handwerkermesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 8,47*
5 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 6,42*
€ 9,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,45*
€ 9,23*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 6,51*
€ 9,31*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 6,50*
€ 9,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 84,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.