Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV LED-Nachtlicht Sensor, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV LED-Nachtlicht Sensor, Weiß
REV LED-Nachtlicht Sensor, Weiß
REV LED-Nachtlicht Sensor, Weiß
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1515407
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006341683670
Suchbegriffe:
Nachtlicht
nachtlicht
LED-Nachtlicht Sensor

• 3 x LEDs
• Steckdose kann auch bei eingestecktem Nachtlicht benutzt werden
• Praktisch - da kein ständiges Ein-/Ausstecken
• Dämmerungsautomatik, schaltet bei ca. 5 Lux ein
• LED: 0,5 W
• 16 A; 230 V; 50 Hz; max. 3500 W
• Standbyverbrauch < 1 W



Hersteller: REV Ritter GmbH, Frankenstr.1-4, 63776 Mömbris, DE, +4960297070, info@rev.de
Hinweis: Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abweichende Lieferzeit. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Marke:
REV
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
REV Ritter GmbH
Adresse/Postanschrift:
Frankenstraße 1-4, 63776 Mömbris
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@rev.de
Weitere Suchbegriffe: LED, Licht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 5,89*
€ 8,55*
1 Tag
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 5,90*
€ 8,57*
1
€ 4,00*
ab € 6,18*
€ 9,33*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 6,48*
€ 9,59*
Lager 6C8MS
20 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 6,17*
€ 14,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.