|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1515113 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001244774203 |
| |
|
|  |  |
 | SOS Innenfarbe Alpinaweiß • Perfekte Deckkraft: deckt beim ersten Anstrich • Perfekt zu verarbeiten: dank Schwammaufsatz • Perfekt für die Raumluft: emissionsarm und geruchsneutral • Scheuerbeständig, Nassabrieb Klasse 2 nach DIN EN 13 300 • Vielseitig und flexibel einsetzbar • Deckvermögen Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von ca. 7 m²/ Liter, gleichmäßige, streifenfreie Oberfläche • Höchste Deckkraftklasse • In der praktischen Tube • Einfaches Auftragen • Zum Ausbessern von kleineren und größeren Flecken • Für Putz, Beton, Mauerwerk, Gipskarton und Raufaser-/Strukturtapete Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 0,1 l | Farbe: | Weiß | Ausführung: | matt | Marke: | ALPINA® | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | STIGA GmbH | Adresse/Postanschrift: | Zeppelinstraße 42, D-47638 Straelen | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | germany@support.stiga.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,00* | € 6,08* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 3,99* | € 6,28* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 4,49* | € 6,87* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 8,44* | € 12,14* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 3,84* | € 13,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|