Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpinaweiß SOS Innenfarbe 100ml matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpinaweiß SOS Innenfarbe 100ml matt
Alpinaweiß SOS Innenfarbe 100ml matt
Artikel-Nr.:
     400-2078316
Hersteller:
     Alpina
Herst.-Nr.:
     918636
EAN/GTIN:
     4001244774203
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Decken-Farbe
Deckenfarbe
Innendispersionsfarbe
Wand-Farbe

Alpinaweiß SOS Innenfarbe 100ml matt


Seit über 100 Jahren bringt Alpinaweiß strahlendes Weiß an die Wände ganzer Generationen. Sie ist die Innenfarbe, der die meisten Menschen in Europa vertrauen.

Holen Sie sich das perfekte Weiß jetzt auch als praktische Tube zum Ausbessern von kleineren und größeren Flecken nach Hause. Alpinaweiß überzeugt durch starke Deckkraft, geprüfte Inhaltsstoffe und ein perfektes Endergebnis. Mit der handlichen Tube können Ausbesserungsarbeiten auf der Wand schnell und einfach vorgenommen werden. Der integrierte Schwammaufsatz ermöglicht das Ausbessern im Handumdrehen und verhindert Streifenbildung oder Pinselstriche. Das strahlende Weiß entfaltet sofort eine Wirkung, wie Sie sie vom reinsten Schneeweiß der Alpen kennen.

Für schnelles Ausbessern direkt an Wand oder Decke. In handlicher 100ml Tube. Mit integriertem Schwamm für einfaches Auftragen. Überall und sofort einsetzbar. Höchste Deckkraftklasse.

- Deckvermögen: Klasse 1
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
- Glanzgrad: matt
- Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Titandioxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon.
- Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: ja, - geeigneter Untergrund: Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein., - Gewicht: 0,146 kg, - Inhaltsangabe: 100ML, - Reichweite: 100ml für ca. 0,85 m²
100ml




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,146 kg
Weitere Suchbegriffe: Wand-Lasur, Wandfarbe, Wandlasur, deckenfarbe weiß, deckenfarbe, Farbe, Innenfarbe, Alpina
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
565
€ 7,90*
ab € 4,00*
€ 6,08*
2 Tage
565
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,28*
5 Tage
554
€ 4,30*
ab € 4,49*
€ 6,87*
Lager 400
14
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,14*
2 Tage
565
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 13,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.