Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS® MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main image
main image
additional image 1
application image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1485397
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7154-S
EAN/GTIN:
     4059904065369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
soft shell jacke
NITRAS MOTION TEX LIGHT, Softshelljacke, grün / schwarz (Farbcode: 3010), 310 g/qm, angenehmer Tragekomfort dank weichem Softshell-Material mit wasser- und windabweisenden Eigenschaften und verlängertem Rücken, Stretchanteil, Klettverschluss und Gummizug an den Ärmelabschlüssen und Kordelzug im Saum für optimalen Sitz und Halt, sportliches Design, Reflexbiesen auf Brust und Rückseite der Ärmel für bessere Sichtbarkeit, Stehkragen, durchgängiger und farblich angepasster YKK-Reißverschluss mit Kinnschutz und doppellagigem Windstopper innen, Innen-, Brust- und Seitentaschen, Oberstoff: Wassersäule: 10.000 mmH2O / Atmungsaktivität: 2.000 g/qm/24h, Regular Fit, abnehmbare Kapuze optional erhältlich
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
Grün
Zweitfarbe:
Schwarz
Obermaterial:
Polyester: 94%; Elasthan: 6%
Materialfutter:
Polyester: 100%
Passform:
Regular Fit
Pflegehinweis:
Nicht bleichen | Nicht im Trockner trocknen | Nicht bügeln | Keine chemische Reinigung
Material Beschreibung:
Polyester/ Elasthan, grün / schwarz
Futter:
Polyester/ Elasthan, grün / schwarz
Zertifizierung:
-
Marke:
NITRAS®
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
AS Arbeitsschutz GmbH
Adresse/Postanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg OT Kaster
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@nitras-safety.com
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 22,55*
€ 28,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,29*
€ 31,09*
6 Tage
41
1
€ 5,45*
ab € 24,65*
€ 32,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 24,48*
€ 32,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 24,69*
€ 33,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 284,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.