|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1436858 Herst.-Nr.: 22105-681-09-S EAN/GTIN: 5715411020879 |
| |
|
|  |  |
 | Moderne Passform. Futter, winddicht. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Gummizug in der Unterkante mit Regulierung an der Seite. Elastikband an den Handgelenken. OEKO-TEX® STANDARD 100 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | LA | Material: | 100% Polyester | Größe: | S | Sicherheitsinformation: | Standard | Farbe: | schwarz | Geschlecht: | Herren | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Produktverwendung: | Arbeitskleidung | Produkteigenschaften: | Moderne Passform, winddicht | Bruttogewicht: | 0,488 kg | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Mascot International GmbH | Adresse/Postanschrift: | Neustadt 10, D-24939 Flensburg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@mascot.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, Herren-Pullover, Herrenpullover, fleecejacke schwarz, herren pullover, Fleecepullover mit Reißverschluss, Futter, MASCOT® Customized, Jacke, Arbeitskleidung |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 59,83* | € 77,21* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,96* | € 77,21* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,71* | € 80,62* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,03* | € 80,89* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,49* | ab € 66,28* | € 89,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|