|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1431671 Herst.-Nr.: 031.550L EAN/GTIN: 4021563714872 |
| |
|
|  |  |
 | Linienlaser X2-Laser Pro • Ausrichten von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen • Horizontale 360°-Laserlinie • Einzeln schaltbare Laserlinien • Automatische Ausrichtung • Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen • Lotfunktion für synchrones Arbeiten an Boden und Decke • Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet • Zweiter Akku für lange Betriebszeit • Einfache horizontale und vertikale Befestigung an Trockenbauprofilen • Mit 1/4"- und 5/8"-Gewinde Lieferung: Mit 2 Li-Ion Akkupacks 3,7 V/5,2 Ah, Netzteil/Ladegerät 5 V/DC/2A, USB-C-Kabel, magnetischer Klemm- und Wandhalterung und L-BOXX 136. Weitere Informationen:  |  | Arbeitsbereich ohne Empfänger: | 60 m | Arbeitsbereich mit Empfänger: | 60 m | Anzahl Laserlinien (vertikal): | 2 | Anzahl Laserlinien (horizontal): | 1 | Laser-Farbe: | grün | Laser-Wellenlänge: | 515 nm | Selbstnivellierbereich (±): | 3 ° | Marke: | Laserliner® | Herstellername: | UMAREX GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 031.550L | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | UMAREX GmbH & Co. KG | Adresse/Postanschrift: | Gut Nierhof 2, D-59757 Arnsberg | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@laserliner.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 280,06* | € 311,34* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 282,43* | € 314,62* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,43* | € 314,84* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 284,26* | € 315,36* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 294,10* | € 324,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|