|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1423618 Herst.-Nr.: SPR583 EAN/GTIN: 5060233803828 |
| |
|
|  |  |
 | Mehrweg-Halbmaske »Elipse Integra« ABE1P3 R Eigenschaften: • Atemschutzmaske mit integrierter Schutzbrille/Visier gegen Feinstäube, organische, anorganische Gase, ohne Schutz gegen Ammoniak • Sichtscheibe aus Polycabonat, hält einem Aufprall von 120 m pro Sekunde stand, Anti-Beschlag- und hervorragende Anti-Kratz-Beschichtung • 99,98 % Filtration, filtert bis zu 0,3 Mikron • Filter montiert und austauschbar • Latex- und silikonfrei, leicht • TPE Maskenkörper, niedrige Profilfilter für ein ungehindertes Sichtfeld Anwendungsbereiche: Schweißen (Metalldämpfe und -staub in geschlossenen Räumen (Gasschweißen), Bauwesen (Farbe, Formen), Auto- und Schiffsreparatur (Epoxit, Farbe, Lösemittel), Fertigung (Lösungsmittel, verschiedene organische Gase), Landwirtschaft (Pestizide) Bestehend aus: Halbmaske, mit Filter Zulassung/Norm: EN 140:1998, EN 14387:2004 + A1:2008 ABE1P3 R D, EN166 Class 1B. K.N Weitere Informationen:  |  | Größe: | S/M | Herstellerartikelnummer: | SPR583 | Herstellername: | GVS Filter Technology UK Ltd. | Marke: | GVS | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | GVS S.p.A. | Adresse/Postanschrift: | Via Roma 50 40069, Zona Industriale, Zola Predosa (Bologna), Italy | Name/Handelsname/Handelsmarke Einführer in die EU: | Via Roma 50 40069, Zona Industriale, Zola Predosa (Bologna), Italy |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: farbspritzmaske, Atemschutz, Atemschutzmaske, Halbmasken, Mehrweg-Halbmaske |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 58,24* | € 74,99* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 58,22* | € 75,00* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,95* | ab € 61,65* | € 78,77* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,46* | € 79,17* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 63,97* | € 83,24* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|