Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 40x2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband 40x2,0
Windrispenband 40x2,0
Windrispenband 40x2,0
Artikel-Nr.:
     6C8MS-140821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784232692
EAN/GTIN:
     4317784232692
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Windrispenband, 50 m, in Ringen

• Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat • Mit CE-Prägestempel

Weitere Informationen:
Abmessung:
40 x 2,0 mm
Loch-Ø:
5 mm
Palettenmenge:
30 Rollen
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,62*
€ 64,85*
2 Tage
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 64,89*
7 Tage
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 65,27*
Lager 6C8MS
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,19*
€ 70,48*
2 Tage
178
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.