Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784232692, Diverse Windrispenband 40x2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-700748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784232692
EAN/GTIN:
     4317784232692
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784232692, Windrispenband 40x2,0, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Abmessung:
40 x 2,0 mm
Loch-Ø:
5,0 mm
Palettenmenge:
30 Rollen
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Zugband, WINDRISPENBAND
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 51,62*
€ 64,85*
1 Tag
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,53*
€ 64,89*
Lager 260
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,00*
€ 65,27*
1 Tag
178
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,96*
€ 69,90*
1 Tag
178
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,32*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.