Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzband SB 3Stck 100x 560mm K 80 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzband SB 3Stck 100x 560mm K 80 Klingspor
Kurzband SB 3Stck 100x 560mm K 80 Klingspor
Artikel-Nr.:
     6C8MS-138785
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     7038
EAN/GTIN:
     4014855020140
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Schleifgewebeband LS 309 XH

• Korund
• Gewebeunterlage
• Dichte Bestreuung
• Für die Bearbeitung von Metall und Holz, weiterhin zur Bearbeitung von Farben, Lacken und Spachtel einsetzbar
Lieferung: 3 Bänder in SB-Verpackung.

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
560 mm
Körnung:
80
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
7038
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, klingspor gewebeschleifband k80, endlos schleifband, endlos-schleifband k80, 4014855020140, Kurzband, Kurzbänder, Schleifgewebeband, Schleifgewebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,58*
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,82*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,40*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 7,47*
6 Tage
3
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,30*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 148,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
4474
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.