Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7038, Klingspor LS 309 XH Hobbänder, 100 x 560 mm Korn 80 F5 SB-verpackt im Reit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1650280
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     7038
EAN/GTIN:
     4014855521975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

7038, LS 309 XH Hobbänder, 100 x 560 mm Korn 80 F5 SB-verpackt im Reiter Inhalt = 3 Stück, Fabrikat: Klingspor
Weitere Informationen:
GEWICHT:
40 GRAMM
Artikelbezeichnung:
Bänder
Herstellerproduktbezeichnung:
Produkte SB-verpackt
Produkttypbezeichnung:
LS 309 XH SB-verpackt
Art der Unterlage:
Gewebe
Breite:
100 mm
Körnung (nach Hersteller):
80
Länge:
560 mm
Qualität der Unterlage:
analog zu J
Schleifmittel (herstellerspezifisch):
Hobbänder
Streudichte:
dicht
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,76*
€ 6,52*
Lager 260
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,81*
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 7,36*
2 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,72*
€ 7,41*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,48*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Klingspor
4474
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.