| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-137486 Herst.-Nr.: 4007795010814 EAN/GTIN: 4007795010814 |
| |
|
| | |
| ";Universal-Flaschenzug • Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen • Stabiles Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken, selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid • Seil aus Polypropylen • Seilbremse mit 5 Zähnen, die das Seil parallel festklemmen • TÜV-geprüft " Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Seilbremse | Tragkraft: | 220 kg | Normalhubhöhe: | 2,5 m | Seil-Ø: | 6 mm | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, 30604592, Elektro-Hebezug, Flaschenzüge, Hebezug, Seilflaschenzug, Seilzug, Universal-Flaschenzug |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,85* | € 59,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,65* | € 60,22* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,93* | € 60,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,58* | € 61,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 44,86* | € 63,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|