Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenzug 220kg mit Seilbremse Schoerken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenzug 220kg mit Seilbremse Schoerken
Flaschenzug 220kg mit Seilbremse Schoerken
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007795010814
Hersteller:
     Schörken
Herst.-Nr.:
     10814
EAN/GTIN:
     4007795010814
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Universal-Flaschenzug

Stabiles Gehäuse, schnelle Rollen
Zum schnellen Heben, Ziehen und Spannen.
Selbstschmierende Laufrollen aus Polyamid.
Polypropylenseil 6 mm Ø, Hubhöhe 2,5 m.
Geprüfte Sicherheit
Stahlblechgehäuse mit Sicherheitshaken.
Seilbremse mit 5 Zähnen, paralleles Festklemmen.
TÜV-geprüft.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Seilbremse
Nr.:
3
Tragfähigkeit:
220 kg
Seillänge:
18 m
Bruchlast ca.:
800 kg
Übersetzung:
6:1
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug, Hebezug, Flaschenzüge, Seilflaschenzug, Seilzug, Elektro-Hebezug
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 44,77*
€ 59,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 60,17*
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 46,93*
€ 60,62*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 47,50*
€ 61,38*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 48,08*
€ 61,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.