Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Hebeband grün 2000 kg 5 m x 75 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793151
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
Bandseilhebeband
Hebeband
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
5 m
Tragfähigkeit direkt:
2000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
1600 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
4000 kg
Bandbreite:
75 mm
Farbcodierung:
grün
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge 2t grün, rundschlinge, rundschlinge 2t, 4332163793151, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, QR4029918
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 21,39*
1 Tag
159
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 21,57*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 16,2731*
€ 21,6031*
9 Tage
135
€ 4,79*
ab € 16,30*
€ 21,67*
Lager 6C8MS
159
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
1 Stück enthält 5.000 Millimeter (ab € 0,00335* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.