| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163793151 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7830618560 EAN/GTIN: 4332163793151 |
| |
|
| | |
| Hebeband • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagig • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Minimale Drehung • DIN EN 1492-1 • Material: Polyester (PES) Weitere Informationen: | | Länge: | 5 m | Bandbreite: | 75 mm | Farbcodierung: | grün | Max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 2000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kranschlinge, Rundschlinge, rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Schlaufenband, Anschlagmittel, Hebebänder, Hebeschlinge, Transportgehänge, QR4029918, Ladungssicherung, 4332163793151, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,39* | € 19,26* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,39* | € 19,28* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 14,11* | € 19,89* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 15,26* | € 20,30* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,46* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|