Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband violett 1000 kg 6 m x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband violett 1000 kg 6 m x 50 mm
Hebeband violett 1000 kg 6 m x 50 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133422
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793113
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Kranschlinge
;Hebeband

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• 2-lagig
• Schlaufen mit Polyesterverstärkung
• Gurtband formstabilisiert, verstreckt und appretiert
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Minimale Drehung

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
6 m
Tragfähigkeit direkt:
1000 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
2000 kg
Bandbreite:
50 mm
Farbcodierung:
violett
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge violett 1000kg, autogen schweißdraht, kranschlinge 1000kg, 4332163793113, Anschlagmittel, Hebebänder, Ladungssicherung, Polyester-Hebeband, QR4029918
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
31
10
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 12,52*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,29*
2 Tage
160
1
€ 6,99*
ab € 9,837*
€ 13,377*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,88*
€ 13,42*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,97*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00158* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.