Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m
Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m
Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m
Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m
Hebeband 50 mm 1000 kg 6 m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163793113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163793113
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Kranschlinge
Hebeband

Hebebänder aus Polyester (PES) DIN EN 1492-1. • GS-geprüft • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagige Ausführung • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert und verstreckt (minimale Dehnung), appretiert (daher oberflächenschonend) • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit

Weitere Informationen:
Länge:
6 m
Bandbreite:
50 mm
Farbcodierung:
violett
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge, Bandseilhebeband, Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, rundschlinge violett 1000kg, autogen schweißdraht, kranschlinge 1000kg, Polyester-Hebeband, Anschlagmittel, QR4029918, Hebebänder
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
10
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,18*
1
€ 5,90*
ab € 9,13*
€ 13,28*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 9,877*
€ 13,367*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,94*
€ 13,41*
1 Tag
55
1
€ 7,90*
ab € 9,94*
€ 13,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,00166* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.