Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk
Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk
Artikel-Nr.:
     6C8MS-133003
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163300250
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, Rollenware

Perforiert zum Abreißen

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
45 µm
Farbe:
blau
Breite:
800 mm
Höhe:
1000 mm
Stück/Rolle:
25/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, 30109310, Müllsack 800x1000 mm blau 45 my Rolle a 25 Stk
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 7,08*
6 Tage
315
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,38*
€ 7,10*
2 Tage
370
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 7,15*
Lager 6C8MS
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,15*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 7,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.