Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1324721 Herst.-Nr.: 4933459418 EAN/GTIN: 4058546010799 |
| |
|
|  |  |
 | Langlebiger PTFE-Filter Ein-/Ausschaltautomatik Handgriff für einfachen Transport zum Einsatzort Kompakter 42-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck Zugelassen für Staubklasse M Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik Robuster und effizienter PTFE-Filter und waschbare Membrane Auto-Clear-Filterabreinigungssystem Flow-Sensor zur Volumenüberwachung mit LED- und akustischem Warnsignal Einfacher Zugang zum Filter für bequeme Wartung und Reinigung Extraleise Turbine für geringe Geräuschentwicklung Antistatischer Saugschlauch zum Schutz vor elektrischen Schlägen Zusätzlicher Trolley-Handgriff für bequemen Transport während der Arbeit Geliefert mit 2 x Werkzeugadapter, Handrohr, 2 x Verlängerungsrohr, Boden-/Fugendüse, Vliesfilterbeutel, Entsorgungsbeutel, Schlauch 4 m x 38 mm
Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Techtronic Industries Central Europe GmbH | Adresse/Postanschrift: | Walder Straße 53, 40724 Hilden | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | +49 71 95 120 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, bodensauger, AS-42MAC AC 42L M CLASS ABSAUGSYSTEM IN2 |
|  |  |
|  |  | Angebote (15) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 694,39* | € 831,67* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 717,33* | € 855,11* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 718,40* | € 858,35* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 726,00* | € 865,01* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 734,42* | € 875,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|