Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12FPDX-202X AKKU-SCHLAGBOHRER IN2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12FPDX-202X AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
M12FPDX-202X AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1324141
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933464136
EAN/GTIN:
     4058546220815
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Exzenter Vorsatz für randnahe Arbeiten
Winkelschraubvorsatz für Arbeiten an engen Stellen
13 mm Bohrfutter
Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit 6-in-1-Schraublösung für höchste Flexibilität
Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
Bürstenloser POWERSTATE™-Motor liefert ein Drehmoment von 44 Nm
Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant
Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für lange Standzeit und lange Lebensdauer
13-mm-Schnellspannbohrfutter, 1/4″-Hex-Metall-Winkelschraub-Vorsatz oder 1/4″-Hex-Metall-Exzenter-Vorsatz
Extrem handlich, dank 1/4″-Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter: nur 138 mm Länge ohne Bohrfutter
Metall-Planetengetriebe für eine hohe Lebensdauer
LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm
Weitere Suchbegriffe: milwaukee akku-schlagbohrschrauber, akku schlagbohrschrauber, M12FPDX-202X AKKU-SCHLAGBOHRER IN2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 213,82*
€ 251,51*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,64*
€ 253,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 254,23*
€ 5,95*
ab € 221,88*
€ 256,00*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,63*
€ 259,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,23*
€ 302,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,96*
€ 270,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.