| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-132239 Herst.-Nr.: 504250 EAN/GTIN: 4043325004014 |
| |
|
| | |
| Rundstab Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang . Weitere Informationen: | | Oberfläche: | glatt, 25 mm | Herstellerartikelnummer: | 504250 | Herstellername: | Facett GmbH | Markenname: | Facett | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, 4043325004014, Buche, Buchenstab, Holzstab, Stab |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,3674* | € 4,2574* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,11* | € 4,50* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 49,01* | € 68,49* | | | | Lager 6C8MS | | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 77,09* | € 97,0575* | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 78,835* | € 97,515* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,0836* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen | Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 388,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|