Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm
Türpuffer Nr.23 rot 30X34mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-131905
Hersteller:
     Prestien & Knüppel
Herst.-Nr.:
     23 ROT
EAN/GTIN:
     4330816004180
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Gummi-Türpuffer mit Metall-Öse
Weitere Informationen:
Nr.:
23
Ø:
30 mm
Höhe:
34 mm
Material:
Gummi
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
23 ROT
Herstellername:
Prestien & Knüppel GmbH & Co. KG
Markenname:
Prestien & Knüppel
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,22*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,06*
€ 1,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 41,18*
€ 56,60*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 44,30*
€ 57,26*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 62,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 61,87*
€ 73,6253
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,36*
€ 65,8784
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 54,77*
€ 65,1763
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 54,18*
€ 64,4742
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,59*
€ 60,2021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,03*
€ 58,3457
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 47,59*
€ 56,6321
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 45,50*
€ 54,145
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 250,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.