Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Suprabeam Taschenlampe Q4defend, LED, 400lm, 3xAAA, IPX4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1313761
Hersteller:
     Steiner A/S
Herst.-Nr.:
     504.4011
EAN/GTIN:
     5704049908291
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
led-taschenlampe 400lm

Die Q4 defend ist eine leistungsstarke, taktische Taschenlampe mit einer fortschrittlichen Elektronik. Die Taschenlampe ist in taktischem Schwarz anodisiert, ideal für den Einsatz bei Polizei, Sicherheitspersonal und Militär. Im Lieferumfang ist eine taktische, komplett schwarze Gürteltasche und ein praktischer Anti-Roll-Ring enthalten. Genug für nahezu jeden möglichen Einsatz.

  • LED: 1 CREE Power Chip
  • Material: Hochfestes Aluminium, eloxiert
  • Schalter: Elektronischer Schalter mit Stufenlose Dimmung
  • IP Schutzart: IPX4 (Spritzwassergeschützt)
  • Betriebstemperatur: - 20° C bis + 50° C
  • Zubehör: Hochwertige Tasche mit Klettverschluss, Halteschlaufe, Anti-Roll-Ring
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 2aaa, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,08*
€ 63,03*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,46*
€ 63,30*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.