| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1301746 Herst.-Nr.: 49087 EAN/GTIN: 4003318490873 |
| |
|
| | |
| Panzerriegel PR2700 • Für alle Türen aus Holz, Metall und Kunststoff • Bedienung von innen und außen mit einem Schlüssel • Geeignet für Türen DIN rechts und DIN links • Mit Zubehör PA1018 auch für nach außen öffnende Türen einsetzbar • Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern • VdS-anerkannt in Verbindung mit VdS-Klasse A oder höher anerkannten Türzylindern • Sichert die Tür über die gesamte Breite • Beide Riegel greifen fest in die mit dem Mauerwerk verankerten Schließkästen ein • Für Türbreiten von 735 - 1 030 mm • Zweitourig schließend • Integrierter Ziehschutz für Türzylinder • Standard-Version inkl. Ziehschutzrosette und ABUS-Pfaffenhain-Zylinder (30/60) • Der Zylinder kann ausgetauscht werden, um das Schloss in Schließanlagen zu integrieren • Befestigungsmaterial wird mitgeliefert • Inkl. drei Schlüssel Weitere Informationen: | | Typ: | PR2700 ER-Look | Farbe: | ER-Look | Herstellerartikelnummer: | 49087 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,33* | € 346,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 302,16* | € 353,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,28* | € 368,33* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 317,70* | € 377,04* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,68* | € 378,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|