| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-127302 Herst.-Nr.: 5090502011007 EAN/GTIN: 4015471040901 |
| |
|
| | |
| Renovierband Für neue Türen an alten Zargen, Rahmenteil zum Aufschrauben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | K 3172 WF, topzink | Rollenlänge: | 57 mm | Rollendurchmesser: | 15 mm | Stiftdurchmesser: | 10 mm | Herstellerartikelnummer: | 5090502011007 | Herstellername: | Simonswerk GmbH | Markenname: | Simonswerk | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, Einbohrband, Einbohrtürband, Flügelteil, Türeinbohrband, Aushängbare Scharniere, Scharnier aushängbar, simonswerk einbohrband, aushängbare scharniere, einbohrband zweiteilig, 4015471040901, Band, Renovierungsband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,5977* | € 0,5977* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,83* | € 2,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,89* | € 2,87* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,9107* | € 2,9007* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84* | € 3,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|