| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-126253 Herst.-Nr.: 600847371 EAN/GTIN: 4030968000121 |
| | |
|
| | |
| Spezial-Schneidöl opta Cut DVGW S Ausführung: Synthetisch, chlorfrei, mit DVGW-Zulassung. Anwendung: Für die Bearbeitung von Edelstahl und Stahl. Speziell zum Gewindeschneiden und Sägen an Trinkwasserversorgungs- und Sanitäranlagen. Verarbeitung in Rohrgewindemaschinen und für Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Hinweis: Gebrauchsfertig, nur unverdünnt einsetzen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-Schmierstoff, Kühlschmiermittel, Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 10l kanister, gewindeschneidöl 10 l, opta gewindeschneidöl, 98050020, Opta |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,72* | € 107,83* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,73* | € 107,84* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,76* | € 107,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 88,49* | € 111,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 85,51* | € 111,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 8,551* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|