Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen Microfleecejacke Größe M, dunkelanthrazit/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1180619
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18053-316-1809-M
EAN/GTIN:
     5711074672301
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece-Pullover
Fleece-Shirt
Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Elastikband an den Handgelenken und am unteren Saum. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Größe:
M
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
dunkelanthrazit/schwarz
Geschlecht:
Damen
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
Damen-Passform
Bruttogewicht:
0,4 kg
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Mascot International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Neustadt 10, D-24939 Flensburg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@mascot.de
Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, arbeitstroyer, Fleecepullover mit kurzem Zipper, Damen, MASCOT® Accelerate, Jacke, Arbeitskleidung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 6,90*
ab € 35,98*
€ 47,58*
€ 4,90*
ab € 37,01*
€ 50,58*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,10*
€ 50,65*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 36,39*
€ 53,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,85*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.