Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale FLASH 4605 XP ESD, S1P, Weite 10, Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Atlas Sicherheitsschuhe Flah 4605 XP S1P, Größen: 36 - 49 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1163138
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32900-49
EAN/GTIN:
     4043692376905
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Flash 4605 XP, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• MPU® Light Sohlentechnologie
• INNOFLEX®-System
Material: Mesh-Gewebe, aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Größe:
49
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
10
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Sandale
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, Kletthalbschuhe, Klettschuhe, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, atlas sandale blue s1p, sandalen, atlas sandale, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 68,32*
€ 84,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,46*
€ 97,32*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 77,13*
€ 100,58*
1
€ 4,90*
ab € 80,63*
€ 100,76*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 95,43*
€ 104,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,58*
€ 119,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,53*
€ 116,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 96,07*
€ 114,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,26*
€ 108,60
pro Paar
ab 8 Paar
€ 89,44*
€ 106,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
ab 12 Paar
€ 84,82*
€ 100,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,13*
€ 91,78
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.