| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115659 Herst.-Nr.: 4500-760-FA EAN/GTIN: 4332163814832 |
| |
|
| | |
| Faltbox
Platzsparend bei Nichtgebrauch Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar. Bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport. Leichtes Handling Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels. Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme. Lieferumfang 1 Kunststoffpalette mit 9 Füßen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit. 1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz. 1 Stück Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 6,5 mm, Farbe: grau. 1 Kunststoffdeckel Weitere Informationen: | | Ringausführung: | ohne Ladeklappe | Palettenausführung: | mit 9 Füßen | Abmessung außen (mit Füßen/Kufen): | 800x1200x915/940 mm | Abmessung innen: | 750x1150x700 mm | Farbe: | anthrazit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,42* | € 224,14* | | | | Lager 6C8MS | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,44* | € 224,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,77* | € 230,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 190,64* | € 232,20* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,12* | € 255,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|