| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-115659 Herst.-Nr.: 4500-760-FA EAN/GTIN: 4332163814832 |
| |
|
| | |
| Faltbox
Platzsparend bei Nichtgebrauch Im Leerzustand auf 250 mm Höhe faltbar. Bis zu 75 % Raumgewinn beim Rücktransport. Leichtes Handling Einfacher Auf- und Abbau durch Einstecken des Rings in die Paletten und Aufsetzen des Deckels. Wahlweise mit Ladeklappe zur einfachen Warenentnahme. Lieferumfang 1 Kunststoffpalette mit 9 Füßen oder 3 Kufen, Farbe: anthrazit. 1 Bodeneinlage aus HKP-Material, Farbe: schwarz. 1 Stück Kunststoffring, Höhe: 760 mm, Stärke: 6,5 mm, Farbe: grau. 1 Kunststoffdeckel Weitere Informationen: | | Ringausführung: | ohne Ladeklappe | Palettenausführung: | mit 9 Füßen | Abmessung außen (mit Füßen/Kufen): | 800x1200x915/940 mm | Abmessung innen: | 750x1150x700 mm | Farbe: | anthrazit | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,71* | € 221,46* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 183,10* | € 221,47* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,31* | € 227,76* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,93* | € 229,36* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,28* | € 253,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|