| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-115496 Herst.-Nr.: 4317784464871 EAN/GTIN: 4317784464871 |
| | |
|
| | |
| Imprägnierspray Produktbeschreibung Imprägniermittel auf Lösemittelbasis. Das Imprägnierspray schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz, macht Oberflächen gleitfähig. Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen. Als Fleckschutz bei Textilien. Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig. Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen. Anwendungsgebiet Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus synthetischen- oder Nutzfasern. Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und Leder anwendbar. Technische Kenndaten Die Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein. 1 Dose reicht für eine Fläche von ca. 10–15 m².
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 300ml, imprägnierspray, e-coll imprägnierspray, 30607648, Coll, E-COLL, Korrosionsschutz, Leinöl-Firnis, Oberflächen, Oberflächenschutz, Primer, Rostprimer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,35* | € 4,71* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,50* | € 4,74* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,83* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,57* | € 4,84* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,01137* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 115,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|