| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-186235 Herst.-Nr.: 4317784464871 EAN/GTIN: 4317784464871 |
| | |
|
| | |
| Imprägnierspray • Auf Lösemittelbasis • Schützt alle Gewebe gegen Nässe und Schmutz • Macht Oberflächen gleitfähig • Verhindert Nässe, porentiefe Verschmutzung und Schneeränder bei Schuhen • Als Fleckenschutz bei Textilien • Eingesprühtes Gewebe saugt nicht mehr und bleibt geschmeidig und luftdurchlässig • Silikonfrei • Auf Zelten, Boots- und Anhängerplanen, Markisen, Camping- und Gartenmöbelbezügen aus Synthetik- oder Nutzfasern • Auch auf Schlafsäcken, Rucksäcken, Wollsachen und auch Leder anwendbar • Reichweite: eine Dose reicht für eine Fläche von ca.10–15 m² Hinweis: Farbige Textilien und Kunststoffe vorher auf Farbechtheit bzw. Lösungsmittelbeständigkeit prüfen und Kleidungsstücke müssen sauber und trocken sein. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | E-COLL | Ausführung: | 300-ml-Spraydose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Versiegler, Leder Imprägnierung, Lederimprägnierung, Imprägnierspray, Imprägnierungsspray, Textilien Imprägnierung, Textilimprägnierung, imprägnierspray 300ml, imprägnierspray, e-coll imprägnierspray, Imprägnierspray 300ml E-COLL |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,53* | € 4,77* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,42* | € 4,79* | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,81* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,57* | € 4,83* | | | | | 28 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0114* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|