Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa
Blindniet Alu Standard Flachrdk. 4 x10 mm Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114868
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433487
EAN/GTIN:
     4007081300452
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Blindniet Alu/Stahl Standard, Flachrundkopf

Ausführung: Hohlniet aus Alu AlMg 3, Nietdorn aus verzinktem Stahl.

Weitere Informationen:
Nietschaft-Ø:
4 mm
Nietschaftlänge:
10 mm
Nietbare Materialstärke min:
5 mm
Nietbare Materialstärke max:
6,5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433487
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, standard-blindniete 4x10 flachrundkopf, blindniete ohne norm, 4x10 iso15977, 7337, 93240410, Akku-Nietpistole, ALU, Alu/Stahl, Aluminium, Blindniet, Blindniet,, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange,, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Nieten, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard,
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25500
500
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0319*
€ 0,0325*
1 Tag
54500
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0287*
€ 0,0346*
1 Tag
25500
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0307*
€ 0,0375*
5 Tage
69480
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,02983*
€ 0,03756*
Lager 6C8MS
54500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03312*
€ 0,04039*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04039*
€ 0,04806
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,04012*
€ 0,04774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03995*
€ 0,04754
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,03978*
€ 0,04734
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03952*
€ 0,04703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03312*
€ 0,03941
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 40,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.