Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies-Hülse SC-BF, 100x289 mm crs 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifvlies-Hülse SC-BF, 100x289 mm crs 3M
Schleifvlies-Hülse SC-BF, 100x289 mm crs 3M
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114797
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000068171
EAN/GTIN:
     4001895524561
Suchbegriffe:
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifvliesband
Schleifhülse Vlies

Scotch-Brite™ SC-BF
Ausführung: Nylonfaservlies mit harzgebundenem Korundkorn auf Filmunterlage, sehr reißfest und wenig dehnbar, mit Schleifhilfsmittel. Maße (L x B x Ø) 289 x 100 x 90 mm.

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen mittels Aufnahmewalze innerhalb des Match- und Finishsystems. Ideal zum Finishen und Überblenden.

Hinweis: Aufnahmewalze, pneumatisch (Bestell-Nr. 8458 1000)
Aufnahmewalze, hart (Bestell-Nr. 8458 1005)
Aufnahmewalze, weich (Bestell-Nr. 8458 1010)

Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Länge:
289 mm
Feinheitsgrad:
grob
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000068171
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifvliesband 3m, schleifvliesband, schleifvliesband 100x9000mm, 84580200, QR4026866, Schleifhülse, Schleifmittel, Schleifvlies, Unterlage, Vlies
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
€ 6,90*
ab € 8,68*
€ 12,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,23*
1 Tag
25
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,36*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 8,74*
€ 12,62*
Lager 6C8MS
25
1
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
09325
ab € 91,70*
Zubehör
3M
09324
ab € 100,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.