Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibebrett 14x28cm Kronen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibebrett 14x28cm Kronen
Reibebrett 14x28cm Kronen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114677
Hersteller:
     Kronen-Hansa-Werk
Herst.-Nr.:
     201428
EAN/GTIN:
     4004199201428
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett
Reibebrett, Kunststoff

Ausführung: Leichte und griffsympathische Ausführung.



Aus Hartschaum, leicht formbeständig und verzugsfrei.

Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
140 mm
Markenname:
Kronen Hansa
Herstellername:
Kronen-Hansa-Werk GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
201428
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibebrett, holz reibebrett, 73140141, Kronen-Hansa, Kunststoff, Maurerwerkzeuge, Reibebretter
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,54*
5 Tage
145
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,58*
5 Tage
171
1
€ 4,30*
ab € 1,82*
€ 2,61*
6 Tage
170
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,80*
Lager 6C8MS
172
20
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 68,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
20 12 24
ab € 1,77*
Ähnlich
k.A.
20 18 32
ab € 2,39*
Ähnlich
k.A.
20 34 12
ab € 2,77*
Ähnlich
k.A.
20 20 36
ab € 3,18*
Ähnlich
k.A.
20 22 42
ab € 3,86*
Ähnlich
k.A.
74 14 28
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.