Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshellweste Edmonton 854, rot, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091910
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0854002008
EAN/GTIN:
     4045981101199
Suchbegriffe:
Herrenweste
Softshell-Weste
Softshellweste
Sommerweste
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshellweste mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
854
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
Ärmellos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,63*
€ 49,73*
€ 4,90*
ab € 36,57*
€ 49,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,77*
€ 50,75*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,78*
€ 51,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,08*
€ 55,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0854002009
ab € 40,54*
Ähnlich
Hakro
0854002010
ab € 40,85*
Ähnlich
Hakro
0854002011
ab € 44,92*
Ähnlich
Hakro
0854002012
ab € 44,99*
Ähnlich
Hakro
0854002006
ab € 36,47*
Ähnlich
Hakro
0854002005
ab € 36,59*
Ähnlich
Hakro
0854002004
ab € 36,71*
Ähnlich
Hakro
0854002007
ab € 36,52*
Ähnlich
Hakro
0854002003
ab € 36,83*
Ähnlich
Hakro
0854005008
ab € 36,72*
Ähnlich
Hakro
0854005009
ab € 40,50*
Ähnlich
Hakro
0854005010
ab € 40,82*
Ähnlich
Hakro
0854005011
ab € 45,04*
Ähnlich
Hakro
0854005012
ab € 44,73*
Ähnlich
Hakro
0854005006
ab € 36,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.