Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Jogginghose 780, schwarz, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089617
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0780005007
EAN/GTIN:
     4045981131066
Suchbegriffe:
Freizeit-Hose
Freizeithose
Outdoor-Hose
Outdoorhose
Sportlich leger geschnittene Jogginghose mit weitenverstellbarem Bund mit Kordelzug, seitlichen Einschubtaschen, Beinabschluss mit elastischen Bündchen mit LYCRA®-Anteil. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort am inneren Bund. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (grau meliert und anthrazit-meliert: 50 % Baumwolle und 50 % Polyester) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
780
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,58*
€ 44,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,66*
€ 44,81*
4 Tage
276
€ 5,90*
ab € 36,18*
€ 47,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 50,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 53,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0780001008
ab € 33,51*
Ähnlich
Hakro
0780001009
ab € 37,05*
Ähnlich
Hakro
0780001006
ab € 33,45*
Ähnlich
Hakro
0780001005
ab € 33,41*
Ähnlich
Hakro
0780001004
ab € 33,43*
Ähnlich
Hakro
0780001007
ab € 33,54*
Ähnlich
Hakro
0780001003
ab € 33,41*
Ähnlich
Hakro
0780005008
ab € 33,38*
Ähnlich
Hakro
0780005009
ab € 36,97*
Ähnlich
Hakro
0780005006
ab € 33,48*
Ähnlich
Hakro
0780005005
ab € 33,42*
Ähnlich
Hakro
0780005004
ab € 33,61*
Ähnlich
Hakro
0780005003
ab € 33,67*
Ähnlich
Hakro
0780015008
ab € 33,39*
Ähnlich
Hakro
0780015009
ab € 36,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.